Fräsplatte für Sicherungsnuten, ohne Kantenbruch 1,3 mm

Artikel-Nr.: 217269 1,3
Netto: 43,92 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    52,26 € / Stück
  • ab 3 Stück
    43,55 € / Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Nennmaß Ringstärke 1,3 mm
Sorte HB7720
Nutbreite W −0,03 1,38 mm
Tiefe t für P12 1,1 mm
Radius R 0,3 mm
Außen-⌀ D 11,7 mm
Typ P12
Anzahl Schneiden Z 3
Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217269 1,3
EAN / GTIN 4045197542946

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
100
Stahl < 55 HRC
H
60
Stahl < 60 HRC
H
45
Stahl < 65 HRC
H
35
Stahl < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
nass maximal
 
trocken