Freesplaat voor borgsleuven, zonder afschuining 1,3 mm

Artikelnummer: 217269 1,3

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 43,92 / Stuk
  • van 3 Stuk
    € 36,60 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Nominale maat ringdikte 1,3 mm
Soort HB7720
Groefbreedte W −0,03 1,38 mm
Diepte t voor P12 1,1 mm
Radius R 0,3 mm
Buiten-⌀ D 11,7 mm
Type P12
Aantal snijkanten Z 3
Producttype Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217269 1,3
EAN/GTIN 4045197542946

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
500
Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
250
Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
120
Staal < 1400 N/mm²
P
100
Staal < 55 HRC
H
60
Staal < 60 HRC
H
45
Staal < 65 HRC
H
35
Staal < 67 HRC
H
30
RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
nat maximaal
 
droog