Frässkär för säkringsspår, utan kantbrytning HB 7720 1,3 mm GARANT

Article no.: 217269 1,3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  551,22 / st.
  • from 3 st.
    NOK  459,37 / st.
on request
På lager
13 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ringtjocklek 1,3 mm
Sort HB7720
Spårbredd W −0,03 1,38 mm
djup t för P12 1,1 mm
radie R 0,3 mm
Utvändig-⌀ D 11,7 mm
Typ P12
Antal skär Z 3
Produktslag Skärinsats för cirkulär fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 217269 1,3
EAN / GTIN 4045197542946

Användningstabell

Aluminium, plast
N
500
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
vått maximal
 
torrt