• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte LOEU 130708 TR-H, für GARANT Power Tang, HB7710, Typ GG

Artikel-Nr.: 215147 GG
Netto: 29,16 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    34,70 € / Stück
  • ab 10 Stück
    28,92 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.050 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte LOEU 130708 TR-H
Typ GG
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7710
Schneidstoff HM
Vorschub fz 0,24 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215147 GG
EAN / GTIN 4045197866882

Anwendertabelle

GG(G)
K
300
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 10 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter