LOEU 130708 TR-H GG

Č. pol.: 215147 GG

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    29,16 € / ks
  • Od 10 ks
    24,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 050 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička LOEU 130708 TR-H
Typ GG
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7710
Rezný materiál HM
Posuv fz 0,24 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215147 GG
EAN/GTIN 4045197866882

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
300
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3 × D/ap = 10 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač