LOEU 130708 TR-H GG

Artikelnummer: 215147 GG

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 29,16 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 24,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.050 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat LOEU 130708 TR-H
Type GG
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7710
Snijmateriaal HM
Voeding fz 0,24 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215147 GG
EAN/GTIN 4045197866882

Toepassingstabel

GG(G)
K
300
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 10 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder