• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider ∙ schutzisoliert

Artikel-Nr.: 1803VDE-33
Netto: 68,95 €
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1803VDE-33
EAN / GTIN 4000896006144
Herstellernummer 1803VDE-33
L-Nummer L60140 4083

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spielfreies, leichtgängiges Gelenk
  • Eingelegtes Gelenk
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 60 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
  • Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 180 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.31 kg