Zijsnijder ∙ geïsoleerd ∙ 180 mm

Artikelnummer: 1803VDE-33
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1803VDE-33
EAN/GTIN 4000896006144
Nummer fabrikant 1803VDE-33
L-nummer L60140 4083

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer gemakkelijk te bedienen scharnier zonder speling
  • Ingelegd scharnier
  • Inductief gehard snijvlak met facet
  • Hardheid van de snijvlakken: 60 HRC
  • Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (rood/geel)
  • Oppervlak: hoogglansverchroomd, beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5749
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 180 mm
  • VDE-isolatie tot 1000 V
  • Nettogewicht (kg): 0.31 kg