• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starter-Set 2 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV

Artikel-Nr.: 1600A0214C
Netto: 338,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A0214C
EAN / GTIN 4059952560106
Herstellernummer 1600A0214C
L-Nummer L00590 1337

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starter-Set: 2x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV
  • Dieses Set besteht aus zwei ProCORE18V 5,5Ah-Hochleistungsakkus und dem Schnellladegerät GAL 1880 CV
  • Die ProCORE18V 5.5 Ah-Akkus liefern bis zu 87% mehr Leistung als herkömmliche Akkus dank modernster Zellentechnologie mit 21700-Zellen und dem intelligenten Akkumanagement von Bosch
  • Die integrierte COOLPACK 2.0-Technologie für ein ausgezeichnetes Wärmemanagement der ProCORE18V-Akkus sorgt für eine längere Lebensdauer und Laufzeit
  • Diese Akkus werden mit dem Schnellladegerät GAL 1880 CV in nur 35 Minuten bis zu 80% geladen
  • Seit 2008 sind alle unsere Akkus mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der gleichen Spannungsklasse kompatibel
  • ProCORE18V-Akkus ≥ 5,5 Ah liefern bis zu 1.800 W Leistung und eignen sich perfekt dafür, die volle Leistung von BITURBO-Werkzeugen zu nutzen
  • Der ProCORE18V 5,5Ah Professional ist mit einer hochauflösenden Ladezustandsanzeige mit 5 LEDs ausgestattet

Merkmal:

  • Akku 1, Kapazität: 5.5 Ah
  • Akkuladespannung: 14.4 - 18 V
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Ladestrom: 8.0 A
  • Zellentyp: Li-Ion

    Lieferumfang:

    • 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah
    • Schnellladegerät GAL 1880 CV
    • Karton