Kit de démarrage 2 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV

Réf.: 1600A0214C
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
Type de produit Batterie avec chargeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A0214C
EAN / GTIN 4059952560106
Réf. fabricant 1600A0214C
Article hors catalogue L00590 1337

Description

Description:

  • Kit de démarrage 2 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV, longue durée de vie et charge rapide: avec ses deux batteries ProCORE18V 5,5Ah et le chargeur rapide GAL 1880 CV, ce kit de démarrage fournit une puissance constante
  • La technologie cellulaire de pointe ProCORE18V et la gestion intelligente de la batterie offrent des performances élevées comparables à celles d'un câble d'une puissance allant jusqu'à 1,800 watts
  • Sa technologie COOLPACK 2,0 offre une dissipation thermique supérieure pour une durée de vie jusqu'à 135 % plus longue que les batteries standard
  • Le chargeur GAL 1880 CV offre un temps de recharge rapide pour toutes les batteries de 18 V et permet au ProCORE18V 5,5Ah d'être chargé à un niveau de charge de 80 % en 35 minutes maximum
  • Compatible depuis 2008: toutes les batteries Bosch peuvent être utilisées avec les outils électriques Bosch Professional neufs et existants dans la classe de tension correspondante
  • La batterie ProCORE18V 5,5Ah pour outils électriques BITURBO offre suffisamment de puissance pour les tâches plus exigeantes
  • Les batteries Bosch ProCORE18V sont dotées d'un indicateur de niveau de batterie à cinq LED qui indique rapidement l'état de la capacité de la batterie, ce qui évite les interruptions inattendues

Caractéristique(s):

  • Batterie 1, capacité : 5.5 Ah
  • Tension de charge de la batterie : 14.4 - 18 V
  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Courant de charge : 8.0 A
  • Type de cellule : Li-Ion

Livraison:

  • 2 x batterie ProCORE18V 5.5Ah
  • Chargeur rapide GAL 1880 CV
  • Carton