• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de inicio 2 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV

Número de artículo: 1600A0214C
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
Tipo de producto Batería con cargador incluido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A0214C
EAN / GTIN 4059952560106
Número del fabricante 1600A0214C
Número L L00590 1337

Descripción

Descripción:

  • Juego de inicio 2 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV, durabilidad/duración/vida útil alto y carga rápida: Con sus dos baterías ProCORE18V 5,5Ah y el cargador rápido GAL 1880 CV, este juego de inicio proporciona una potencia constante
  • La tecnología celular de última generación de ProCORE18V y la gestión inteligente de la batería ofrecen un alto rendimiento comparable a un dispositivo de cable de hasta 1,800 vatios
  • Su tecnología COOLPACK 2,0 proporciona una disipación de calor superior para una vida útil hasta un 135% más larga que las baterías estándar
  • El cargador GAL 1880 CV proporciona un tiempo de recarga rápido para todas las baterías de 18 voltios y permite cargar el ProCORE18V 5,5Ah a un nivel de carga del 80% en un máximo de 35 minutos
  • Compatible desde 2008: Todas las baterías Bosch se pueden utilizar con herramientas eléctricas Bosch Professional nuevas y existentes dentro de la clase de tensión respectiva
  • La batería ProCORE18V 5,5Ah para herramientas eléctricas BITURBO ofrece suficiente potencia para tareas más exigentes
  • Las baterías Bosch ProCORE18V tienen un indicador de nivel de batería de cinco LED que indica rápidamente el estado de la capacidad de la batería, evitando interrupciones inesperadas

Característica:

  • Batería 1, capacidad: 5,5 Ah
  • Tensión de carga de la batería: 14,4 - 18 V
  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Corriente de carga: 8,0 A
  • Tipo de celda: Li-Ion

Volumen de suministro:

  • 2 x batería ProCORE18V 5,5Ah
  • Cargador rápido GAL 1880 CV
  • Caja