• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akkupack ProCORE18V 5.5Ah

Artikel-Nr.: 1600A02149
Netto: 156,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02149
EAN / GTIN 4059952560076
Herstellernummer 1600A02149
L-Nummer L00590 1876

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akkupack ProCORE18V 5,5Ah, Der ProCORE18V 5,5Ah Professional ist ein leistungsstarker Akku der Bosch ProCORE18V-Reihe, der die Power eines kabelgebundenen Werkzeugs mit bis zu 1.800 Watt liefert
  • In Kombination mit dem intelligenten Akku-Management von Bosch liefert die neuartige Zellentechnologie dieses Modells 87 % mehr Leistung als konventionelle Akkus
  • Für noch mehr Flexibilität ist er mit den neuen und vorhandenen Bosch Professional 18-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten kompatibel
  • Für überlegene Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt der Akku außerdem über COOLPACK 2.0-Technologie
  • Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK 2.0-Technologie für eine um beeindruckende 135 % längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Standardakkus und ermöglicht damit längere Betriebszeiten
  • Der ProCORE18V 5,5Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit Ladezustandsanzeige

Merkmal:

  • Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 77 x 117 x 69 mm
  • Akkukapazität: 5.5 Ah
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Gewicht: 1 kg

    Lieferumfang:

    • 1 x Akku ProCORE18V 5.5Ah
    • Karton

    Downloads & Dokumente

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb