• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage GKT 18V-52

Artikel-Nr.: 1600A01S9Y
Netto: 19,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A01S9Y
EAN / GTIN 4059952507903
Herstellernummer 1600A01S9Y

Beschreibung

Beschreibung:

  • In dieser Volleinlage kann die GKT 18V-52 GC Professional sicher und geordnet verstaut werden
  • Sie ist mit der L-BOXX 238 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung.

Merkmal:

  • Volumen: 27,707 dm3
  • Bruttogewicht: 0,287 kg
  • Gewicht: 0.3 kg
  • Nettogewicht: 0,287 kg
  • Abmessung Breite: 314 mm
  • Abmessung Höhe: 201 mm
  • Abmessung Länge: 439 mm
  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 317 x 431 x 197 mm
  • Außenabmessungen (Breite): 317 mm
  • Außenabmessungen (Höhe): 197 mm
  • Außenabmessungen (Länge): 431 mm
  • D-Ringe: nein
  • Materialausführung: EPP
  • ProClick Ready: nein
  • Stellfläche L-BOXX: nein