• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Incrustaciones para el almacenamiento de herramientas Inlay GKT 18V-52

Número de artículo: 1600A01S9Y
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A01S9Y
EAN / GTIN 4059952507903
Número del fabricante 1600A01S9Y

Descripción

Descripción:

  • La GKT 18V-52 GC Professional puede guardarse de forma segura y ordenada en esta completa bandeja
  • Compatible con la L-BOXX 238 de Bosch para un aprovechamiento óptimo del espacio

Característica:

  • Volumen: 27,707 dm3
  • Peso bruto: 0,287 kg
  • Peso: 0,3 kg
  • Peso neto: 0,287 kg
  • Dimensión Anchura: 314 mm
  • Dimensión de altura: 201 mm
  • Longitud de la dimensión: 439 mm
  • Dimensiones externas (ancho x largo x alto): 317 x 431 x 197 mm
  • Dimensiones externas (ancho): 317 mm
  • Dimensiones externas (altura): 197 mm
  • Dimensiones externas (longitud): 431 mm
  • Anillos D: No
  • Diseño material: PPE
  • ProClick Ready: No
  • Huella L-BOXX: No