Inserts pour rangement d'outils Inlay GKT 18V-52

Réf.: 1600A01S9Y
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A01S9Y
EAN / GTIN 4059952507903
Réf. fabricant 1600A01S9Y

Description

Description:

  • La GKT 18V-52 GC Professional peut être rangée de manière sûre et ordonnée dans cet insert complet
  • Compatible avec la L-BOXX 238 de Bosch, elle permet une utilisation optimale de l'espace.

Caractéristique(s):

  • Volume: 27,707 dm3
  • Poids brut : 0,287 kg
  • Poids: 0,3 kg
  • Poids net : 0,287 kg
  • Largeur de cote : 314 mm
  • Dimension en hauteur : 201 mm
  • Longueur de cote : 439 mm
  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 317 x 431 x 197 mm
  • Dimensions extérieures (largeur) : 317 mm
  • Dimensions extérieures (hauteur) : 197 mm
  • Dimensions extérieures (longueur) : 431 mm
  • Anneaux en d : non.
  • Conception du matériau : EPP
  • ProClick prêt : non.
  • Empreinte l-BOXX : non.