• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage für L-BOXX 102, Halbeinlage passend für 12V-Professional-Zubehör

Artikel-Nr.: 1600A002WY
Netto: 4,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A002WY
EAN / GTIN 3165140792585
Herstellernummer 1600A002WY
L-Nummer L00610 65

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage L-BOXX 102, In dieser Halbeinlage kann 12V-Professional-Zubehör sicher und geordnet verstaut werden
  • Sie bietet Platz für ein Ladegerät und zwei Akkus bis 4,0 A
  • Für eine optimale Raumnutzung ermöglicht ihre Form eine flexible Verwendung mit anderen Halbeinlagen in der L-BOXX 102 von Bosch

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 318 x 61 x 203 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
  • Materialausführung: PS