Insert pour le stockage d'outils, adapté aux accessoires 12 V.

Réf.: 1600A002WY
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A002WY
EAN / GTIN 3165140792585
Réf. fabricant 1600A002WY
Article hors catalogue L00610 65

Description

Description:

  • Inserts pour le stockage des outils Insert Accessories 12 V, ce demi-insert peut être utilisé pour stocker 12V accessoires professionnels en toute sécurité et de manière organisée
  • Il peut contenir un chargeur et deux batteries jusqu'à 4,0 A
  • Pour une utilisation optimale de l'espace, leur forme permet une utilisation flexible avec d'autres demi-chemises du L-BOXX 102 de Bosch

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 318 x 61 x 203 mm
  • Poids : 0.2 kg
  • Matériau : PS