• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Inserto para almacenamiento de herramientas, adecuado para accesorios 12 V.

Número de artículo: 1600A002WY
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A002WY
EAN / GTIN 3165140792585
Número del fabricante 1600A002WY
Número L L00610 65

Descripción

Descripción:

  • Insertos para almacenamiento de herramientas Inserto accesorios 12 V, este medio inserto se puede utilizar para almacenar 12V accesorios profesionales de forma segura y organizada
  • Puede contener una cargador y dos baterías de hasta 4,0 A
  • Para un uso óptimo del espacio, su forma permite un uso flexible con otros semirevestimientos en el L-BOXX 102 de Bosch

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 318 x 61 x 203 mm
  • Peso: 0,2 kg
  • Acabado del material: PS