• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage für L-BOXX 102, passend für GOP 12 V-LI

Artikel-Nr.: 1600A002V7
Netto: 4,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A002V7
EAN / GTIN 3165140792349
Herstellernummer 1600A002V7
L-Nummer L00590 1884

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage L-BOXX 102
  • Alles sicher verstaut
  • Passend für GOP 12 V-LI
  • Halbeinlage passend für L-BOXX 102
  • Flexible Nutzung von zwei Halbeinlagen in einer Bosch L-BOXX ermöglicht die Kombination von einem 12-Volt-Gerät und Zubehör
  • von zwei 12-Volt-Geräten oder von verschiedenen Zubehören

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 318 x 61 x 203 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
  • Materialausführung: PS