Insert pour le stockage d'outils, adapté pour GOP 12 V-LI, demi-insert

Réf.: 1600A002V7
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A002V7
EAN / GTIN 3165140792349
Réf. fabricant 1600A002V7
Article hors catalogue L00590 1884

Description

Description:

  • Inserts de stockage d'outils GOP 12 V-LI
  • tous rangés en toute sécurité
  • adaptés pour GOP 12 V-LI
  • demi-insert adapté pour L-BOXX 102
  • utilisation flexible de deux demi-inserts dans un Bosch L-BOXX permet la combinaison d'un dispositif 12 volts et d'accessoires
  • de deux dispositifs 12 volts ou de divers accessoires

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 318 x 61 x 203 mm
  • Poids : 0.2 kg
  • Matériau : PS