Vložek za shranjevanje orodja, primeren za GOP 12 V-LI, polovični vložek

Št. art.: 1600A002V7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A002V7
EAN/GTIN 3165140792349
Številka proizvajalca 1600A002V7
L-število L00590 1884

Opis

Opis:

  • Vložki za shranjevanje orodja Vložki GOP 12 V-LI
  • Vse varno spravljeno
  • Primerno za GOP 12 V-LI
  • Polovični vložek primeren za L-BOXX 102
  • Prilagodljiva uporaba dveh polovičnih vložkov v Boschevem L-BOXX-u omogoča kombinacijo 12-voltnega orodja in dodatne opreme
  • dveh 12-voltnih orodij ali različne dodatne opreme

Lastnosti:

  • Zunanje mere (širina x dolžina x višina): 318 x 61 x 203 mm
  • Teža: 0,2 kg
  • Naprava materiala: PS