• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Impact Steckschlüssel mit versenkbarem Magnet 8 mm

Artikel-Nr.: 12300G 8mm
Netto: 22,56 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12300G 8mm
EAN / GTIN 4991644289875
Herstellernummer 12300G 8mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 48 mm
Dimension D2: 13 mm
D1: 12,5 mm
Länge: 4 mm
Höhe: 22 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 8 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän