1/4″ Rázový nástrčný klíč s výsuvným magnetem 8 mm

Č. pol.: 12300G 8mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 12300G 8mm
EAN/GTIN 4991644289875
Číslo výrobcu 12300G 8mm

Popis

Popis:

Délka: 48 mm
Rozměr D2: 13 mm
D1: 12,5 mm
Délka: 4 mm
Výška: 22 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 8 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden