1/4″ Slagmoersleutel met intrekbare magneet 8 mm

Artikelnummer: 12300G 8mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12300G 8mm
EAN/GTIN 4991644289875
Nummer fabrikant 12300G 8mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 48 mm
Dimensie D2: 13 mm
D1: 12,5 mm
Lengte: 4 mm
Hoogte: 22 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 8 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen