• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Hochdruckregler 60 bar, inklusive Manometer, G 3/8, Regelber. 2 - 35 bar

Artikel-Nr.: 101149

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Handgriff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101149
EAN / GTIN 4047322270045

Beschreibung

Beschreibung:

Handgriff für Wechselklingen KK VDE
Hochdruckregler 60 bar, inklusive Manometer, G 3/8, Regelbereich 2 - 35 bar, Eingangsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 90 °C. Weitestgehend vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Druckregler in Kolbenbauart mit Sekundärentlüftung, komplett aus Messing. Speziell konzipiert für hohe Drücke bis maximal 60 bar, Druckarretierung mit Kontermutter.

Merkmal:

  • A: 72,0 mm
  • B: 164,0 mm
  • C: 31,0 mm
  • D: 133,0 mm
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: G 3/8
  • Durchfluss: 2500 l/min
  • Dichtmaterial: NBR
  • Anwendungsbereich: Druckluft und andere neutrale, nicht brennbare Gase
  • Regelbereich max.: 35 bar
  • Regelbereich min.: 2 bar
  • Eingangsdruck max.: 60 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 20 bar, P2 = 10 bar und Druckabfall ∆p = 4 bar
  • Betriebstemperatur max.: 90 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb