• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Visokotlačni regulator 60 bar, vključno z manometrom, G 3/8, regulirni razpon. 2–35 bar

Št. art.: 101149

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Handgriff

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 101149
EAN/GTIN 4047322270045

Opis

Opis:

Handgriff für Wechselklingen KK VDE
Visokotlačni regulator 60 bar, vključno z manometrom, G 3/8, regulirno območje 2–35 bar, vhodni tlak max. 60 bar, delovna temperatura -10 °C do 90 °C. V največji meri neodvisen od predhodnega tlaka, povratni tlačen regulator v batni izvedbi s sekundarnim prezračevanjem, v celoti iz medenine. Posebej zasnovan za visoke tlake do največ 60 bar, blokada tlaka s protimutro.

Lastnosti:

  • A: 72,0 mm
  • B: 164,0 mm
  • C: 31,0 mm
  • D: 133,0 mm
  • Ohišje: medenina
  • Navoj: G 3/8
  • Pretok: 2500 l/min
  • tesnilni material: NBR
  • Področje uporabe: Stisnjen zrak in drugi nevtralni, negorljivi plini
  • Območje regulacije max.: 35 barov
  • Območje regulacije min.: 2 barov
  • Največji vhodni tlak: 60 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 20 bar, P2 = 10 bar in padcu tlaka ∆p = 4 bar
  • Delovna temperatura maks.: 90 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C