Description:
Handgriff für Wechselklingen KK VDE
Régulateur haute pression 60 bar, avec manomètre, G 3/8, plage de régulation 2 - 35 bar, pression d’entrée max. 60 bar, température de service -10 °C à 90 °C. Régulateur de pression largement indépendant de la pression amont, à commande inverse, de type à piston avec purge secondaire, entièrement en laiton. Spécialement conçu pour des pressions élevées jusqu’à 60 bars maximum, blocage de pression avec contre-écrou.
Caractéristique(s):
- A: 72,0 mm
- B: 164,0 mm
- C: 31,0 mm
- D: 133,0 mm
- Boîtier: Laiton
- Filetage: G 3/8
- Débit: 2500 l/min
- matériau d’étanchéité: NBR
- Domaine d’application: Air comprimé et autres gaz neutres non inflammables
- Plage de régulation max.: 35 bar
- Plage de régulation min.: 2 bar
- Pression d’entrée max.: 60 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 20 bar, P2 = 10 bar et chute de pression ∆p = 4 bar
- Température de fonctionnement max.: 90 °C
- Température de fonctionnement min.: -10 °C