• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Regulator de presiune înaltă 60 bar, inclusiv manometru, G 3/8, debit nominal. 2 - 35 bar

Cod articol: 101149

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Handgriff

Identificare și clasificare

Cod articol 101149
EAN / GTIN 4047322270045

Descriere

Descriere:

Handgriff für Wechselklingen KK VDE
Regulator de presiune înaltă 60 bar, inclusiv manometru, G 3/8, interval de reglare 2 - 35 bar, presiune de intrare max. 60 bar, temperatură de funcționare -10 °C până la 90 °C. Regulator de presiune cu reversibilitate, independent în mare măsură de presiunea de admisie, în execuție cu piston, cu aerisire secundară, complet din alamă. Conceput special pentru presiuni ridicate până la maximum 60 bar, blocare a presiunii cu contrapiuliță.

Caracteristică:

  • A: 72,0 mm
  • B: 164,0 mm
  • C: 31,0 mm
  • D: 133,0 mm
  • Carcasă: alamă
  • Filet: G3/8
  • Debit: 2500 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de aplicare: Aer comprimat și alte gaze neutre, neinflamabile
  • Domeniu de reglare max.: 35 bar
  • Domeniu de reglare min.: 2 bar
  • Presiune maximă la intrare: 60 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 20 bar, P2 = 10 bar și căderea de presiune ∆p = 4 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 90 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C