Aufbewahrungsbox, Größe: S

Artikel-Nr.: 096900 S
Preis pro 1 Stück
Netto: 19,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.119 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil gesamter Artikel
Farbton, grau Anthrazitgrau
Material Kunststoff
Farbe grau; orange; transparent
Höhe 143 mm
Breite 250 mm
Tiefe 131 mm
Nutzhöhe 143 mm
Nutzbreite 249 mm
Nutztiefe 131 mm
Material Polypropylen (PP)
Griff-Form Fallgriff
vorbereitet für Deckel; Sichtfenster
Inhalt Einzelteil
Produktart Stapel-Transportkasten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 096900 S
EAN / GTIN 4062406574482
Herstellernummer 096900 S
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufbewahrungsbox aus robustem ABS-Kunststoff zur sicheren, sauberen Aufbewahrung von Persönlicher Schutzausrüstung an Ihrem Arbeitsplatz. Die Box kann mit gewöhnlichem Befestigungsmaterial an Wänden oder kinderleicht per mitgeliefertem GARANT easyFix-Adapter an unseren Lochblechwänden (Band 3 Betriebseinrichtungen) befestigt werden. Dadurch kann Ihre PSA, wie z.B. Schutzbrillen, Atemschutzmasken, Gehör- oder Handschutz, immer dort aufbewahrt werden, wo sie benötigt wird. Nicht abschließbar.
Maße (L×T×H): 250 × 131 × 143 mm

Lieferumfang:

Inklusive vier selbstklebender Gebotszeichen zur individuellen Kennzeichnung, Easyfix-Adapter, Dübel und Schrauben.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb