Starke Mehrzweck Papierwischtücher-Set Großrolle, 2-teilig (blau), Typ: W

Artikel-Nr.: 089130 W
Setpreis 2 Stück (0,03 € / 1 Abrisse)
Netto: 43,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ehemalige Tork-Bezeichnung 420
Abrisse 2×750
Lagen 2
Breite 235 mm
Länge 340 mm
Farbe blau
passend für Halter/Spender F1, W1, W2
Produktart Papierwischtücher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089130 W
EAN / GTIN 7322540183580
Herstellernummer 130052
Hersteller/verantwortliche Person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Beschreibung

Ausführung:

Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher (420): zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und Staub. Aufgrund QuickDry-Qualität stärker und saugfähiger als normales Papier.
Breites Sortiment an Spezialtüchern für Wischen und Reinigen. Jedes Tuch ist für eine spezielle Aufgabe konzipiert. Mit dem passenden Hygienespender erhalten Sie ein effizientes System.
Mit dem richtigen Wischtuch lassen sich ausgelaufene oder verschüttete Flüssigkeiten deutlich effizienter und wirksamer aufsaugen oder Schmutz und Staub aufnehmen. Entdecken Sie die Vielfalt an Tork Produkten, die Ihre Arbeitsumgebung sauberer, sicherer und effizienter machen. Alle Tork Wischtücher sind FSC- und EU Ecolabel-zertifziert.
Die Tücher sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Passend für:

Papierrollenhalter Nr. 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb