{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, braun | Ockerbraun | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Farbe | braun | |
| Lagertemperatur von | 5 °C | |
| Lagertemperatur bis | 40 °C | |
| Dosierung min. | 5 % | |
| Dosierung max. | 10 % | |
| Inhalt | 5.000 ml | |
| Produktart | Kühlschmiermittel | |
| Inhalt Einheit | Milliliter | |
| Ausführung | Kanister | |
| Form | flüssig | |
| Kinematische Viskosität min. | 41 | |
| Kinematische Viskosität max. | 41 | |
| Eigenschaften | chlorfrei; hautverträglich; hochdruckgeeignet; rostschützend; umweltfreundlich | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 084241 5 | |
| EAN / GTIN | 2050001676238 | |
| Herstellernummer | 2730842415 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de |