• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Lubrifiant concentrat ultraperformant de răcire şi ulei pentru ferăstraie CBF, Conținut: 5l

Cod articol.: 084241 5
Preț per 1 buc. (17,48 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conținut (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CBF
Denumirea producătorului Hochleistungs-Kühlschmierkonzentrat und Sägeöl CBF
Culoarea maro
Temperatură de depozitare de 5 °C
Temperatură de depozitare până la 40 °C
Dozare min. 5 %
Dozare max. 10 %
Recomandat pentru INOX
Cuprins 5.000 ml
Tip produs Lubrifiant de răcire
Conținut unitate mililitru
Execuție canistră
Formă lichid
Viscozitate cinematică min. 41 mm2/s
Caracteristici Fără clor; Potrivit pentru presiune ridicată; Protecţie contra ruginii; Suportat bine de piele; ecologic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 084241 5
EAN / GTIN 2050001676238
Număr producător 2730842415
Producător/responsabil Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Descriere

Execuţie:

Lichid de răcire fără clor, formaldehidă şi acid boric pentru cerințe ridicate. Adaosurile de înaltă presiune împiedică ruperea peliculei de lubrifiere; aceasta este păstrată chiar şi la solicitări maxime în forţele moleculare ale uneltei de aşchiere.
Emulsie concentrată pentru răcire, ultraperformantă, pentru alimentarea interioară cu lichid de răcire (JKZ), potrivită pentru presiuni mari.

Avantaj:

Îmbunătăţeşte durabilitatea sculei, puterea de tăiere şi calitatea suprafeţei. Fără clor − nu rezultă vapori dăunători, ecologic.
Concentratele protejează împotriva coroziuni, menajează lacurile şi nu prezintă inconveniente fiziologice, sunt foarte rezistente la infestarea cu bacterii şi sunt bine tolerate la contactul cu pielea.

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru toate prelucrările prin aşchiere (strunjire, frezare, găurire, filetare, alezare, broşare, debitare, rectificare). În mod necesar la materialele greu de prelucrat prin aşchiere. Raport de amestec normal 1:20, pentru materiale foarte rezistente şi oţel superior, aport de amestec 1:10 până la 1:15.

Notă:

La cerere se pot livra uleiuri pentru bandă de alunecare Jokisch, respectiv uleiuri pentru strat de alunecare.