Erittäin tehokas kylmävoiteluainetiiviste ja sahaöljy CBF 5 l

Tuote nro.: 084241 5
(17,57 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Kanisteri
Sisältö 5 l
Väri vaaleanruskea
Kinemaattinen viskositeetti 41 mm2/s
Säilytyslämpötila 5 °C - 40 °C
Tuotetyyppi Jäähdytysvoiteluaine
Refraktometrin arvo 2

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084241 5
EAN / GTIN 2050001676238
Valmistajan numero 2730842415

Kuvaus

Malli:

Ei klooria, formaldehydiä eikä boorihappoa, kylmävoiteluainetiiviste vaativaan käyttöön. Paineenkestolisäaineet estävät voitelukalvon repeytymisen, ja voiteluaine pysyy leikkuutyökalussa myös kovassa rasituksessa.
Huipputehokas kylmävoiteluainetiiviste sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ) ja korkeapaineelle.

Etu:

Parantavat työkalujen käyttöikää, leikkuutehoa ja pinnanlaatua. Kloorittomia − ei haitallisia kaasuja, ympäristöä säästäviä.
Tiivisteet ovat ruosteelta suojaavia, maalipintaa säästäviä, terveydelle vaarattomia, bakteerisuojattuja sekä ihoystävällisiä.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen - sopii kaikkiin lastuamistöihin (sorvaus, jyrsintä, poraus, kierteitys, kalvinta, sahaus, hionta). Välttämätön työstettäessä vaikeasti lastuttavia materiaaleja. Tavallinen sekoitussuhde 1: 20, erittäin koville materiaaleille ja jaloteräkselle sekoitussuhde 1 : 10 – 1 : 15.

Ohje:

Jokisch-johdeöljyjä saatavana tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript