Profi-Stoßpresse K100 mit Einschraub-Patrone, Typ: 1

Artikel-Nr.: 083558 1
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt 228 mm
⌀ Pressenbehälter 38 mm
Mundstück Typ Universal
Werkstoff Behälter Kunststoff hitzebeständig
Produktart Fettpresse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083558 1
EAN / GTIN 4024937406267
Herstellernummer 40626
Hersteller/verantwortliche Person Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

Vielseitig einsetzbare Profi-Stoßpressen mit Einschraub-Patrone aus temperatur- und hitzebeständigem Kunststoff. Optische Füllstandskontrolle. Einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche. Geeignet für Fette mittlerer Konsistenz (Klasse 2) und hochviskose Öle. Ideal für jeden Werkzeugkoffer und Werkstattwagen.