Profesionalna mazalna tlačilka K100 s kartušo za privijačenje, Tip: 1

Št. art.: 083558 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija K100
Oznaka proizvajalca Profi-Stoßpresse K100 mit Einschraub-Patrone, Typ: 1
Embalaža ohlapno
Napajanje brez napetostnega napajanja
Razred konsistentnosti NLGI 2
Vrsta izdelka stiskalnica za kartuše
Celotna dolžina 228 mm
Primerno za kartuša

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083558 1
EAN/GTIN 4024937406267
Številka proizvajalca 40626
Proizvajalec/odgovorna oseba Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Opis

Izvedba:

Vsestransko uporabne profesionalne mazalne tlačilke s kartušo za privijačenje iz umetne mase, ki je odporna proti temperaturam in vročini. Optični prikaz napolnjenosti. Enostavno, hitro in povsem čisto polnjenje in odstranjevanje kartuše z mastjo brez odpiranja tlačilke. Primerne za srednje goste masti (razred 2) in visoko viskozna olja. Idealne za vsak kovček z orodjem in delavniški voziček.