Professionele spuit K100 met inschroefpatroon, Type: 1

Artikelnummer: 083558 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte totaal 228 mm
⌀ Spuithouder 38 mm
Mondstuk type Universeel
Materiaal reservoir Hittebestendige kunststof
Producttype Vetspuit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083558 1
EAN/GTIN 4024937406267
Nummer fabrikant 40626
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Omschrijving

Uitvoering:

Veelzijdige professionele spuiten met inschroefpatroon van temperatuur- en hittebestendige kunststof. Optische controle van het vulniveau. Eenvoudig, snel en absoluut schoon plaatsen en verwijderen van vetpatronen. Geschikt voor vetten met een gemiddelde consistentie (klasse 2) en zeer dikvloeibare oliën. Ideaal voor iedere gereedschapskoffer en -wagen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan