Proffstryckspruta K100 med skruvpatron 1

Article no.: 083558 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
49 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Totallängd 228 mm
⌀ pressbehållare 38 mm
munstyckstyp Universal
Material behållare Plast, värmebeständig
Produktslag Fettspruta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083558 1
EAN / GTIN 4024937406267
Manufacturer number 40626

Beskrivelse

Utförande:

Mångsidigt användbara proffstrycksprutor med skruvpatron av värmetålig plast. Optisk nivåindikator. Enkel, snabb och helt ren laddning och urtagning av fettpatronerna. Lämpliga för fett av medelfast konsistens (klass 2) och högviskösa oljor. Hör hemma i varje verktygslåda och verktygsvagn.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar