• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Dienstag, 26. Mai von 20:00 - 21:00 Uhr, zeitweise nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.

Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, Anzahl Steckdosen: 8

Artikel-Nr.: 081163 8
Preis pro 1 Stück
Netto: 50,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Steckdosen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steckertyp Eingang F
passend für Länder Belgien; Deutschland; Frankreich; Niederlande; Polen; Portugal; Russland; Spanien; Tschechien; Österreich
Kabellänge 2,5 m
Kabelklasse H05VV-F
Kabelaufbau 3G1,5
Schutzklasse (Elektrotechnik) Schutzklasse I
Energieversorgung Netzbetrieben
Schutzart / Schutzklasse Schutzklasse (Elektrotechnik)
Länge Kabel 2,5 m
Leistung abgerollt 3.500 W
Überlastschutz bis, Überlastschutz 13 A
Anzahl Schalter 1 St.
Steckdose Typ F
Anzahl, Steckdose 8
Nennspannung, Steckdose 230 V
Nennstrom, Steckdose 16 A
Leistungsaufnahme 3.500 W
Produktart Steckdosenleiste
Einsatzbereich Innenbereich
Eigenschaften Ein-/Ausschalter; Überlastschutz
Material Gehäuse Kunststoff
Breite Gehäuse 630 mm
Art Anschluss Steckdose

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081163 8
EAN / GTIN 4007123212095
Herstellernummer 1883340318
Hersteller/verantwortliche Person Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochbruchfestes Gehäuse mit Kabeleingang gegenüber dem geschützt platziertem Schalter für einfache Bedienung sowie mit zusätzlicher Aufhängevorrichtung.
Der Überspannungsschutz (13000 A) verhindert den Ausfall angeschlossener Geräte nach schädlichen Überspannungen.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb