• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 316-4 Set 2 - Leckagedetektor für Ammoniak (NH3)

Artikel-Nr.: 0563 3165
Netto: 576,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rissprüfmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0563 3165
EAN / GTIN 4029547012792
Herstellernummer 0563 3165
L-Nummer L40550 156

Beschreibung

Beschreibung:

Leckagen an einer Kälteanlage haben schwerwiegende Folgen: Die benötigte Kühlleistung wird reduziert und im schlimmsten Fall kann die Anlage beschädigt werden. Dies kann zu Umweltschäden und unnötigen Kosten für Ihren Kunden führen. Umso wichtiger ist es, dass Sie auch kleinste Leckagen schnell und zuverlässig aufspüren können – zum Beispiel mit dem Lecksucher testo 316-4. Vorteile des Lecksuchers testo 316-4 Set 2
  • Ideal für Ammoniak:Der Lecksucher testo 316-4 (Set 2) ist ein schneller, zuverlässiger Lecksucher für Ammoniak
  • Praktische Sensortechnik:Dank permanenter Sensorüberwachung werden Störungen oder Verunreinigungen auf dem Display angezeigt. Bei Verschmutzung lässt sich der Sensor des Lecksuchers leicht reinigen und ist danach sofort wieder einsatzbereit. Durch seinen flexiblen Schwanenhals kann er nahe an der Rohrleitung oder der Messstelle positioniert werden
  • Hohe Empfindlichkeit:Mit einer sehr hohen Empfindlichkeit von ˂3g/a nach EN 14624 erkennt der Lecksucher selbst kleinste Leckagen. Maximale Leckagen werden über die Schleppzeigerfunktion angezeigt – das erleichtert das Auffinden von Leckagen
  • Zuverlässige Warnfunktionen:Ein akustisches Signal zeigt an, dass ein Leck entdeckt wurde. Die Anzeige wechselt zudem von grün auf rot. Mit dem im Set enthaltenen Ohrhörer kann der Lecksucher testo 316-4 auch in lauten Umgebungen eingesetzt werden

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör