testo 316-4, kit 2 - Détecteur de fuites pour l'ammoniac (NH3)

Réf.: 0563 3165
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Détecteurs de fissures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 3165
EAN / GTIN 4029547012792
Réf. fabricant 0563 3165
Article hors catalogue L40550 156

Description

Description:

Les fuites sur un système de réfrigération ont des conséquences très graves: la capacité de refroidissement requise est réduite et, dans le pire des cas, le système peut être endommagé. Cela peut nuire à l'environnement et entraîner des coûts inutiles pour votre client. Il est donc d'autant plus important que vous puissiez détecter rapidement et de manière fiable les moindres fuites &ndash ; en utilisant par exemple le détecteur de fuites testo 316-4. Avantages du détecteur de fuites testo 316-4 set 2
  • Idéal pour l'ammoniac:le détecteur de fuites testo 316-4 (set 2) est un détecteur de fuites rapide et fiable pour l'ammoniac
  • Technique de capteur pratique:grâce à la surveillance permanente des capteurs, les dysfonctionnements ou les contaminations sont affichés sur l'écran. En cas d'encrassement, le capteur du détecteur de fuites peut être facilement nettoyé et est donc immédiatement prêt à l'emploi. Grâce à son col de cygne flexible, il peut être positionné à proximité de la tuyauterie ou du lieu de mesure
  • Haute sensibilité:avec une sensibilité très élevée de ˂3g/a conformément à la norme EN 14624, le détecteur de fuites peut détecter même les plus petites fuites. Les fuites maximales sont indiquées par la fonction de pointeur glissant &ndash ; ce qui facilite la localisation des fuites
  • Fonctions d'avertissement fiables:un signal acoustique indique qu'une fuite a été détectée. L'écran passe également du vert au rouge. Les écouteurs inclus dans le set permettent également d'utiliser le détecteur de fuites testo 316-4 dans des environnements bruyants

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires