testo 316-4 - Lekzoeker voor ammoniak (NH3)

Artikelnummer: 0563 3165
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Scheurcontrolemiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0563 3165
EAN/GTIN 4029547012792
Nummer fabrikant 0563 3165
L-nummer L40550 156

Omschrijving

Omschrijving:

Lekkages in een koelsysteem hebben zeer ernstige gevolgen: de vereiste koelcapaciteit neemt af en in het ergste geval kan het systeem schade oplopen. Dit kan milieuschade veroorzaken en resulteren in onnodige kosten voor uw klant. Daarom is het des te belangrijker dat u zelfs de kleinste lekken snel en betrouwbaar kunt opsporen – bijvoorbeeld met de testo 316-4 lekdetector. Voordelen van de testo 316-4 set 2 lekdetector
  • Ideaal voor ammoniak:de testo 316-4 lekdetector (set 2) is een snelle, betrouwbare lekdetector voor ammoniak
  • Praktische sensortechnologie:dankzij de permanente sensorbewaking worden storingen of vervuilingen op het display weergegeven. Bij vervuiling kan de sensor van de lekdetector'eenvoudig worden gereinigd en is dan meteen weer klaar voor gebruik. Dankzij de flexibele zwanenhals kan hij dicht bij het leidingwerk of de meetlocatie worden geplaatst
  • Hoge gevoeligheid:met een zeer hoge gevoeligheid van ˂3g/a volgens EN 14624 kan de lekkagedetector zelfs de kleinste lekken detecteren. Maximale lekkages worden aangegeven via de sleepwijzerfunctie – hierdoor is het eenvoudiger om lekkages te lokaliseren
  • Betrouwbare waarschuwingsfuncties:een akoestisch signaal geeft aan dat er een lek is gedetecteerd. Het display verandert ook van groen naar rood. Dankzij de meegeleverde oortelefoons kan de testo 316-4 lekdetector ook in luidruchtige omgevingen worden gebruikt

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires