• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinen-Richtwaage m. prismat. Sohle 0,10 mm/m 250 mm

Artikel-Nr.: 0550103
Netto: 288,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0550103
EAN / GTIN 4029713214739
Herstellernummer 0550103

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 877
  • V-Nut im Sockel
  • Längsrichtung geschliffen und graduiert
  • Querebene
  • Thermisch isoliert

Beschreibung:

Maschinen-Richtwaage mit prismatischer Sohle und geschliffener und skalierter Längslibelle, sowie Querlibelle. Vollwärmeschutz. Ablesung 0,1mm/m. Verpackung: Holzetui

Merkmal:

  • Länge: 250 mm

Norm:

DIN 877