Niveau à bulle avec semelle prismatique 0,10 mm/m 250 mm

Réf.: 0550103
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0550103
EAN / GTIN 4029713214739
Réf. fabricant 0550103

Description

Exécution:

  • DIN 877
  • Rainure en V dans la base
  • Niveau longitudinal meulé et gradué
  • Niveau transversal
  • Isolation thermique

Description:

Niveau de machine avec base prismatique et niveau longitudinal et gradué, ainsi qu'un niveau transversal. Protection complète contre la chaleur. Lecture 0,1mm/m. Emballage : caisse en bois

Caractéristique(s):

  • Longueur : 250 mm

Norme:

DIN 877