Strojní vodováha s prizmatickou patkou 0,10 mm/m 250 mm

Č. pol.: 0550103
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0550103
EAN/GTIN 4029713214739
Číslo výrobcu 0550103

Popis

Prevedenie:

  • DIN 877
  • V-drážka v základně
  • Podélná rovina broušena a odstupňována
  • Příčná úroveň
  • Tepelně izolovaná

Popis:

Strojní vodováha s hranolovou základnou a zemní a stupnicovou podélnou bublinou a příčnou bublinou. Plná tepelná ochrana. Čtení 0,1 mm/m. Balení: dřevěné pouzdro

Charakteristika:

  • Délka: 250 mm

Norma:

DIN 877