• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1, 17-teilig

Artikel-Nr.: 05059030001
Netto: 89,03 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05059030001
EAN / GTIN 4013288173508
Herstellernummer 05059030001
L-Nummer L60020 3176

Beschreibung

Beschreibung:

  • 15 VDE-Wechselklingen mit 2 Handhaltern 817 VDE Kraftform in robuster Gürteltasche.
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gemäß IEC 60900.
  • Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Vorteil:

  • Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1
  • Mehrkomponentiger VDE-isolierter Kraftform Handhalter mit Abrollschutz
  • VDE-Wechselklingen 154 mm lang
  • In robuster Falttasche
  • Stückgeprüft

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1, 17-teilig; 2x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10x154 mm, TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4x2,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm, 1,2x6,5x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6 x 3,5 x 154 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile