Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1, 17-delig

Artikelnummer: 05059030001
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05059030001
EAN/GTIN 4013288173508
Nummer fabrikant 05059030001
L-nummer L60020 3176

Omschrijving

Omschrijving:

  • 15 VDE-wisselklingen met 2 handhouders 817 VDE Kraftform in robuust riemetui.
  • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
  • Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

Voordeel:

  • Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1
  • Meercomponenten Kraftform-handhouder VDE-geïsoleerde met wegrolbescherming
  • VDE-wisselklingen, 154 mm lang
  • In robuust vouwetui
  • Individueel getest

Levering:

  • Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1, 17 pieces; 2x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10x154 mm, TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4x2.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm, 1.2x6.5x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6 x 3.5 x 154 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen