Kraftform Kompakt VDE 17 univerzális 1, 17-alkatrészes

Cikkszám: 05059030001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05059030001
EAN / GTIN 4013288173508
Gyártó száma 05059030001
L-szám L60020 3176

Leírás

Leírás:

  • 15 VDE cserélhető pengék 2 kéztartóval 817 VDE Kraftform robusztus övtáskában.
  • Alkatrészekkel tesztelt szerszámok acc.
  • IEC 60900.
  • Helyszíni vizsgálat vízfürdőben 10-kor.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.

Előny:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 17 Univerzális 1
  • Többkomponensű VDE-szigetelésű Kraftform kézi tartó tekercselésgátlóval
  • VDE cserélhető pengék, 154 mm hosszú
  • Egy masszív, összecsukható zsebben
  • Egység tesztelve

Tartalom:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 17 Universal 1, 17 db-os; 2x 817 VDE Kraftform kézitáska: 9 x 98 mm; 2x Kraftform KOMPAKT VDE 62 i: PH 1x154 mm, pH 2x154 mm; 2x Kraftform KOMPAKT VDE 65 i: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm; 2x Kraftform KOMPAKT VDE 65 i PZ/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 4x Kraftform KOMPAKT VDE 67 i TORX®: TX 10x154 mm, TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 4x Kraftform KOMPAKT VDE 60 i: 0,4x2,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm, 1,2x6,5x154 mm; 1x Kraftform KOMPAKT VDE 60: 0,6 x 3,5 x 154 mm; 1 db tépőzáras csík 70: 70 x 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek