• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® SB, Edelstahl, TX 25 x 154 mm

Artikel-Nr.: 05033639001
Netto: 10,26 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05033639001
EAN / GTIN 4013288220523
Herstellernummer 05033639001

Beschreibung

Beschreibung:

  • VDE Edelstahl-Wechselklinge mit reduziertem Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden.
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gemäß IEC 60900.
  • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte.
  • Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.

Vorteil:

  • Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
  • Tiefliegende TORX® Schrauben können so erreicht und betätigt werden
  • Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
  • Klinge aus Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
  • Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuumeishärtung

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® SB, Edelstahl, TX 25 x 154 mm