Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® SB, rozsdamentes acél, TX 25 x 154 mm

Cikkszám: 05033639001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05033639001
EAN / GTIN 4013288220523
Gyártó száma 05033639001

Leírás

Leírás:

  • VDE rozsdamentes acél cserélhető penge csökkentett pengeátmérővel, beépített védőszigeteléssel, így a mélyfekvő csavar és rugóelemek elérhetők és működtethetők.
  • Alkatrészekkel tesztelt szerszámok acc.
  • IEC 60900.
  • Helyszíni ellenőrzés a 10 oldalon.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.
  • A Wera rozsdamentes acél szerszámai vákuumjéggel keményítettek, ezért rendelkeznek a csavarkötésekhez szükséges keménységi és szilárdsági értékekkel.
  • Az ipari betét korlátozások nélkül lehetséges.

Előny:

  • Csökkentett pengeátmérővel és beépített védőszigeteléssel
  • A mélyen fekvő TORX® csavarok így elérhetők és működtethetők
  • Szigetelt, az IEC 60900 szerint tesztelt darab
  • Rozsdamentes acél penge a rozsdásodás ellen
  • A vákuumjég keményedése miatt szükséges keménységi és szilárdsági értékek

Tartalom:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 3067 TORX® SB, rozsdamentes acél, TX 25 x 154 mm