• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® SB, acero inoxidable, TX 25 x 154 mm

Número de artículo: 05033639001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05033639001
EAN / GTIN 4013288220523
Número del fabricante 05033639001

Descripción

Descripción:

  • Varilla intercambiable VDE de acero inoxidable con diámetro de varilla reducido con aislamiento de protección integrado, así es posible acceder a tornillos y muelles profundos y trabajar en ellos.
  • Las herramientas han sido probadas de forma individual en un 100 % según IEC 60900.
  • La prueba se realiza bajo una tensión de 10.000 V para poder garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
  • Las herramientas de acero inoxidable de Wera han sido endurecidas por congelación al vacío y disponen así de los valores de dureza y rigidez necesarios para trabajos en uniones atornilladas.
  • El uso industrial es posible sin ninguna clase de limitaciones.

Ventaja:

  • Con diámetro de varilla reducido y aislamiento de protección integrado
  • Así es posible acceder a tornillos TORX® profundos, y accionarlos
  • Aislada, probada individualmente según IEC 60900
  • Una varilla de acero inoxidable contra el riesgo de herrumbre externa
  • Los grados necesarios de dureza y solidez se alcanzan por medio del endurecimiento por congelación al vacío

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® SB, stainless, TX 25 x 154 mm